8038 produits
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 3.2...8.7 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de contacts à poussoir: 2
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 406.5 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier inoxydable
largeur: 200 mm
hauteur: 200 mm
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 2
courant permanent nominal (Iu): 16 A
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 14...22 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
modèle: plusieurs interrupteurs
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: autre
nombre de postes de commande: 2
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
nombre de contacts à poussoir: 1
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: Inf. à 50 V CC gris
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 25
type de filetage, filetage extérieur: métrique
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 40
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
modèle: va-et-vient
nombre de pôles: 1
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 3
nombre de contacts à poussoir: 2