8038 produits
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 20
type de filetage, filetage extérieur: métrique
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.1...11.7 mm
matériau: métal
matériau: plastique
largeur: 93 mm
hauteur: 89 mm
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: Inf. à 50 V CC gris
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.1...13.1 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 63
- Copie
- Copie
type de connexion: vis
adapté à un type de filetage presse-étoupe: métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG: 25
longueur: 165.5 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 40
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66