8038 produits
épaisseur de matériau: 2 mm
type de connexion: vis
adapté à un type de filetage presse-étoupe: NPT
diamètre d'alésage: 11 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...11 mm
sans halogène: Oui
épaisseur de matériau: 2 mm
adapté à un type de filetage presse-étoupe: métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG: 16
nombre de postes de commande: 3
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: plastique
largeur: 120 mm
hauteur: 120 mm
courant nominal: 20 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
traitement de la surface: nickelé
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: rouge
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.1...13.1 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
température d'utilisation: -40...55 °C
garnissage: borne à vis
section de conducteur max.: 6 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 215 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de pôles: 5
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge