8038 produits
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de commutateurs-sélecteurs: 1
forme: hexagonal
type de filetage: métrique
couleur: noir
volume: 100 dB
couleur de calotte: rouge
type de signal acoustique: programmable
- Copie
- Copie
couleur de la lentille: bleu
nombre de voyants lumineux: 1
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...240 V
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
couleur: gris
taille de filetages métrique/PG: 50
valeur de résistance: 4700 Ohm
consommation d'énergie: 1 W
nombre de révolutions: 0...1
matériau: plastique
largeur: 500 mm
hauteur: 320 mm
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 16 A
modèle: va-et-vient
nombre de pôles: 1
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
modèle: montage frontal
type de tension: AC
raccordement du transformateur: Oui
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: gris
nombre d'interrupteurs à clé: 1
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.1...13.1 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 18.2...26.2 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.6...44 mm
matériau: métal
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu