8038 produits
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) blanc
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 15...24 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...14 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
diamètre d'alésage: 5 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 4...5 mm
sans halogène: Oui
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de tension: AC
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 7...12 mm
matériau: plastique
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 6...10 mm
taille de filetages métrique/PG: 11
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...10 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
volume: 108 dB
pour poussière Ex-Zone: sans
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
- Copie
- Copie
diamètre de trou: 22 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de déverrouillage: déverrouillage par traction
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 32
type de filetage, filetage extérieur: métrique
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de pôles: 2
courant nominal: 20 A
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 31...38.2 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 3
matériau: autre
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 220 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66