8038 produits
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: Inf. à 50 V CC gris
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 45.6...59.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
nombre de pôles: 4
courant nominal: 63 A
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 12...17 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
longueur: 500 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
type de filetage: PG
couleur: incolore
taille de filetages métrique/PG: 11
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 1...10 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 2
nombre de voyants lumineux: 0
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 45.6...59.4 mm
matériau: métal
matériau: acier inoxydable
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: acier inoxydable
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 3
courant permanent nominal (Iu): 63 A
longueur: 220 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 63
type de filetage, filetage extérieur: métrique
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
nickelé: Non
antidéflagration: Non
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: incolore
pour Ex-Zone gaz: 1, 2