8038 produits
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: incolore
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 75 mm
hauteur: 80 mm
nombre de pôles: 3
courant nominal: 32 A
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
mode de pose: montage en saillie
couleur de calotte: rouge
type de courant: AC
nickelé: Non
antidéflagration: Non
couleur du boîtier/corps: rouge
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
nickelé: Non
antidéflagration: Non
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 12...21 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
- Copie
- Copie
modèle: montage frontal
type de tension: AC
raccordement du transformateur: Oui
- Copie
- Copie
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 0.75 kW
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 18.2...26.2 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 16 A