8038 produits
- Copie
- Copie
modèle: autre
largeur: 106 mm
hauteur: 70 mm
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 16 A
modèle: va-et-vient
nombre de pôles: 1
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 11 kW
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: gris
nombre d'interrupteurs à clé: 1
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
matériau: laiton
type de connexion: vis
adapté à un type de filetage presse-étoupe: NPT
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: autre
largeur: 1070 mm
hauteur: 4 mm
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.1...11.7 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.2...46.7 mm
matériau: métal
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
pour poussière Ex-Zone: 22
couleur de calotte: incolore
pour Ex-Zone gaz: 2
tension externe: 230 V
couleur de calotte: incolore
type de signal: optique/acoustique
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 40 A
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de bouton: plat
type de lentille: rond
couleur du bouton: noir
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66