8038 produits
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 180 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 13...18 mm
taille de filetages métrique/PG: 21
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 255 mm
hauteur: 250 mm
matériau: plastique
largeur: 10 mm
hauteur: 70 mm
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: collerette de protection
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 150 mm
forme: rond
indice de protection (IP): IP66
nombre de pôles: 5
courant nominal: 32 A
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 1...10 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
valeur de résistance: 2200 Ohm
consommation d'énergie: 1 W
nombre de révolutions: 0...1
épaisseur de matériau: 2 mm
adapté à un type de filetage presse-étoupe: métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG: 32
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 18.2...26.2 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 40.4...53 mm
matériau: métal
type de bouton: plat
type de lentille: rond
couleur du bouton: noir
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 25
type de filetage, filetage extérieur: métrique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
tension nominale (Un): 7.2...7.2 V
nombre de postes de commande: 2
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
nombre de contacts à poussoir: 1