8038 produits
diamètre d'alésage: 4 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 3...4 mm
sans halogène: Oui
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 3...6.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 12
diamètre d'alésage: 7 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.5...7 mm
sans halogène: Oui
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 28...40.5 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 13...18 mm
taille de filetages métrique/PG: 21
diamètre d'alésage: 11 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...11 mm
sans halogène: Oui
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 1
adapté à un arrêt d'urgence: Non
nombre de voyants lumineux: 1
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 3.7 kW
échelle de valeurs initiales: 0
unité de mesure: ampère
valeur finale nominale de l'échelle: 15
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 6
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 80 A
- Copie
- Copie
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 1
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
type de filetage: NPT
matériau: métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz: 3/4 pouce
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 75
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.1...13.1 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.2...46.7 mm
matériau: métal