8038 produits
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 3.1...8.6 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.2...46.7 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 8...11 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
volume: 113 dB
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
tension nominale: 24 V
pour Ex-Zone gaz: 0, 1, 2
type de tension: DC
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
modèle: montage frontal
type de tension: AC
raccordement du transformateur: Oui
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
diamètre de trou: 22 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de déverrouillage: déverrouillage par traction
nombre de postes de commande: 3
nombre de contacts à poussoir: 2
nombre de voyants lumineux: 1
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 32 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
courant nominal: 20 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
matériau: acier inoxydable
largeur: 400 mm
hauteur: 200 mm
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
matériau: métal
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 20
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique