8038 produits
nombre de pôles: 4
courant nominal: 32 A
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
nickelé: Non
antidéflagration: Non
- Copie
- Copie
épaisseur: 1.2 mm
diamètre intérieur: 20 mm
diamètre externe: 24 mm
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 14...22 mm
matériau: métal
nickelé: Non
antidéflagration: Non
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 22 kW
nombre de postes de commande: 3
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
nombre de contacts à poussoir: 2
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
qualité du matériau: polyamide
couleur: bleu
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 45.6...59.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
nickelé: Non
antidéflagration: Non
traitement de la surface: nickelé
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 67...82.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 90