8038 produits
nombre de pôles: 3
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
- Copie
- Copie
longueur: 215 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 0.55 kW
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...15.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 18.2...26.2 mm
matériau: métal
nombre de pôles: 5
courant nominal: 125 A
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 8...11.7 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
nombre de pôles: 3
courant nominal: 20 A
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: gris
matériau du boîtier/corps: métal
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 3
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.2...46.7 mm
matériau: métal
nickelé: Non
antidéflagration: Non