8038 produits
longueur: 500 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
diamètre de trou: 30 mm
adapté à l'éclairage: Non
fonction de commutation encliquetable: Non
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
couleur: gris
taille de filetages métrique/PG: 75
nombre de pôles: 2
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) blanc
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de contacts à poussoir: 2
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 66.7...78.4 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...14 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
forme: hexagonal
type de filetage: métrique
couleur: noir
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 48...64.5 mm
matériau: métal
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 1
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 3
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau du boîtier/corps: acier
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.1...13.1 mm
matériau: métal
diamètre d'alésage: 8 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 7...8 mm
entrée de câble: rond
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune