8038 produits
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 7.5 kW
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 500 mm
hauteur: 590 mm
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 18.2...26.2 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
nombre de pôles: 4...5
courant nominal: 125 A
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 4 kW
matériau: acier inoxydable
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: métrique
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 750 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 17...26.3 mm
matériau: métal
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 50
type de filetage, filetage extérieur: métrique
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de contacts à poussoir: 1
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 740 mm
hauteur: 270 mm
- Copie
- Copie
type de bouton: haut
type de lentille: rond
couleur du bouton: rouge
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...15.9 mm
matériau: métal
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 20 A
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: gris
matériau du boîtier/corps: métal