8038 produits
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
volume: 116 dB
pour poussière Ex-Zone: 22
pour Ex-Zone gaz: 2
couleur du boîtier/corps: rouge
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 25.5...32.2 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
diamètre nominal: 20 mm
modèle: fermé
matériau: autre
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...14 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
longueur: 85 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 5.5 kW
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 2.2 kW
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 0
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 125 A
matériau: plastique
largeur: 74 mm
hauteur: 26 mm
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 3
nombre de contacts à poussoir: 2
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 0.75 kW
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique