8038 produits
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 220 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: gris
nombre de contacts à poussoir: 1
modèle: annelé et flexible
matériau: acier inoxydable
installation à l'extérieur: Oui
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...15.9 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 29.5...38.2 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
type de bouton: plat
type de lentille: rond
couleur du bouton: rouge
nombre de postes de commande: 4
nombre de contacts à poussoir: 2
nombre de voyants lumineux: 2
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 20
type de filetage, filetage extérieur: métrique
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
pour diamètre du tube: 25 mm
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 23.7...33.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
qualité du matériau: laiton
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 82...92.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 100
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non