8038 produits
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune
- Copie
- Copie
couleur de la lentille: vert
nombre de voyants lumineux: 1
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...240 V
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 39...54 mm
matériau: métal
nombre de pôles: 6
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 20 A
- Copie
- Copie
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 1.1 kW
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 1
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 3
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 3
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
traitement de la surface: nickelé
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
matériau: acier inoxydable
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 0
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: jaune
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
nickelé: Non
antidéflagration: Non
matériau: acier inoxydable
largeur: 300 mm
hauteur: 200 mm
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66