8038 produits
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 2.2 kW
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 33
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 2
courant permanent nominal (Iu): 32 A
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) vert
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
pour dimension de vis métrique: 16
traitement de la surface: non traité
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 3.2...8.7 mm
matériau: métal
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: collerette de protection
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 180 A
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 2
courant permanent nominal (Iu): 250 A
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 4
matériau: autre
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 45.6...59.4 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.2...46.7 mm
matériau: métal
longueur: 370 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: vert
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
pour dimension de vis métrique: 50
traitement de la surface: non traité
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 20 A
- Copie
- Copie
couleur de la lentille: vert
type de lentille: rond
diamètre de trou: 30 mm
type d'ordre: sous ou hors tension
avec gaine protectrice: Oui
avec verrouillage: Non
matériau: plastique
largeur: 134.5 mm
hauteur: 118.5 mm
largeur: 174 mm
profondeur: 171 mm
hauteur: 305 mm