8038 produits
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...8 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...8 mm
matériau: plastique
volume: 108 dB
pour poussière Ex-Zone: sans
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 18...27 mm
matériau: métal
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: jaune
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de tension: AC
- Copie
- Copie
type de bouton: haut
type de lentille: rond
couleur du bouton: blanc
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
nickelé: Non
antidéflagration: Non
nickelé: Non
antidéflagration: Non
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: rouge
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.5...14 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 11.1...20 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 45.6...59.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles: 4
courant nominal: 63 A
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
volume: 92 dB
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2