8038 produits
couleur du boîtier/corps: rouge
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: métrique
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 23.5...32.2 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de postes de commande: 3
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 1
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 25
type de filetage, filetage extérieur: métrique
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 41.5...49.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 16 A
courant nominal: 20 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...14 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 6...10 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
épaisseur de matériau: 2 mm
type de connexion: vis
adapté à un type de filetage presse-étoupe: métrique
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 54.6...65.8 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
type de filetage: NPT
matériau: métal
traitement de la surface: nickelé
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
nickelé: Non
antidéflagration: Non