8038 produits
- Copie
- Copie
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: incolore
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
matériau du boîtier/corps: laiton
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 2
nombre de voyants lumineux: 0
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 11...17 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...7.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 65...82.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 100
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...15.5 mm
matériau: métal
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: bleu
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: bleu
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
nombre de postes de commande: 3
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 20
type de filetage, filetage extérieur: NPT
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 0.75 kW
longueur: 370 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 61.1...67.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 75
nombre de pôles: 4
courant nominal: 63 A
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
- Copie
- Copie
type de bouton: haut
type de lentille: rond
couleur du bouton: rouge