8038 produits
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
forme: rond
diamètre de programme: 23 mm
adapté à un contact à poussoir: Oui
nombre de pôles: 3
courant nominal: 32 A
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 740 mm
hauteur: 270 mm
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
- Copie
- Copie
type de filetage: PG
couleur: incolore
taille de filetages métrique/PG: 9
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 35...47.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 23...33.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
matériau du boîtier/corps: métal
pour poussière Ex-Zone: 22
couleur de calotte: bleu
pour Ex-Zone gaz: 2
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 29...40.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
volume: 110 dB
couleur de calotte: rouge
type de courant: AC
nombre de postes de commande: 1
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
nombre de contacts à poussoir: 1
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de postes de commande: 3
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 40.4...53 mm
matériau: métal