8038 produits
couleur de calotte: vert
pour Ex-Zone gaz: 0, 1, 2
type de tension: DC
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
- Copie
- Copie
type de filetage: PG
couleur: gris
taille de filetages métrique/PG: 21
- Copie
- Copie
longueur: 335 mm
adapté au diamètre du tube: autre
matériau: autre
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 17...26.3 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 23.7...33.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 59.3 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 26...26.3 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
volume: 110 dB
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
volume: 115 dB
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 26...35 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 600 mm
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: incolore
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
volume: 92 dB
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 23...35 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
volume: 123 dB
tension nominale: 24 V
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de tension: AC