8038 produits
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: bleu
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
volume: 115 dB
couleur de calotte: orange
type de courant: AC
type de filetage: NPT
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: jaune
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: autre
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
type de lentille: rond
couleur du bouton: blanc
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 3...12 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 13...20 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: blanc
nombre de pôles: 4
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) noir
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 54 mm
modèle: fermé
matériau: autre
nombre de pôles: 3
courant nominal: 20 A
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 35...42 mm
matériau: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...9.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 16