8038 produits
traitement de la surface: nickelé
- Copie
- Copie
couleur de la lentille: bleu
type de lentille: rond
diamètre de trou: 22 mm
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 20
type de filetage, filetage extérieur: NPT
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 11 kW
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 32
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
longueur: 400 mm
largeur: 400 mm
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...8 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: rouge
matériau: plastique
largeur: 134.5 mm
hauteur: 237 mm
- Copie
- Copie
modèle: commutateur
nombre de pôles: 3
avec position 0: Non
- Copie
- Copie
longueur: 215 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 1
longueur: 500 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 700 mm
hauteur: 170 mm
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: gris
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
- Copie
- Copie
modèle: autre
largeur: 126 mm
hauteur: 64 mm
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge