8038 produits
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...19 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
- Copie
- Copie
modèle: commutateur Dahlander
nombre de pôles: 3
avec position 0: Non
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 25
type de filetage, filetage extérieur: NPT
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
couleur: noir
taille de filetages métrique/PG: 12
matériau: aluminium
fixation sur mât: Non
modèle mural avec prise au sol: Non
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 11 kW
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: gris
nombre de voyants lumineux: 1
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.2...46.7 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 54.6...65.8 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 45.6...59.4 mm
matériau: métal
nombre de pôles: 3
courant nominal: 20 A
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 63
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
- Copie
- Copie
type de bouton: haut
type de lentille: rond
couleur du bouton: noir