8038 produits
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 3
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de contacts à poussoir: 1
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de tension: AC
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: bleu
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
volume: 92 dB
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.5...10.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 11
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...14 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
qualité du matériau: laiton
traitement de la surface: nickelé
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
volume: 108 dB
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2