8038 produits
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 15...24 mm
taille de filetages métrique/PG: 29
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 48...64.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 80
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 27...35 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...14 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
traitement de la surface: nickelé
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: gris
nombre de contacts à poussoir: 2
longueur: 120 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 0.75 kW
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) noir
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 3
courant permanent nominal (Iu): 32 A
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 23.7...33.9 mm
matériau: métal
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 30.5...32.2 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de filetage: NPT
nombre de postes de commande: 4
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 27.9...40.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 59...72 mm
matériau: métal
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
type de filetage: NPT
matériau: métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz: 1 1/4 pouce