8038 produits
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: vert
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: bleu
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: incolore
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 48...64.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 75
volume: 119 dB
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
- Copie
- Copie
couleur du bouton: noir
diamètre de trou: 22.5 mm
tension nominale (Un): 24...24 V
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
volume: 110 dB
couleur de calotte: rouge
type de courant: AC
- Copie
- Copie
type de bouton: haut
type de lentille: rond
couleur du bouton: blanc
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de tension: DC
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...15.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
matériau: acier inoxydable
largeur: 380 mm
hauteur: 600 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
couleur de la lentille: blanc
diamètre de trou: 22.5 mm
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: vert
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 5.5...10.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 11
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 11.5...18 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
matériau du boîtier/corps: plastique
technique de transmission: 100 V
puissance max.: 25 W
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 7...11.5 mm
matériau: métal
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune