8038 produits
matériau: acier inoxydable
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: métrique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: vert
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
- Copie
- Copie
matériau: acier
finition de la surface: galvanisé
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 45.6...59.4 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
matériau: métal
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 66.7...78.4 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...15.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 4
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 27.9...40.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 35...42 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 11...17 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 12...21 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
- Copie
- Copie
longueur: 215 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
qualité du matériau: polyamide
couleur: bleu
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 0.75 kW
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 40
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique