8038 produits
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de pôles: 5
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.1...13.1 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...15.9 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
pour dimension de vis métrique: 32
traitement de la surface: non traité
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 27.9...40.4 mm
matériau: métal
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...15.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
- Copie
- Copie
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 30 kW
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 4
matériau: autre
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 47.2...55.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
diamètre d'alésage: 9 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 8...9 mm
sans halogène: Oui
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...14 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 19...27 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 8...12.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
traitement de la surface: nickelé
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 142 mm
hauteur: 44 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...6 mm
sans halogène: Oui