8038 produits
diamètre d'alésage: 6 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...6 mm
sans halogène: Oui
- Copie
- Copie
diamètre intérieur: 32.5 mm
diamètre externe: 42.5 mm
nombre de traversées: 1
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 70 mm
qualité du matériau: autre
diamètre d'alésage: 20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 19...20 mm
sans halogène: Oui
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre d'interrupteurs à clé: 1
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de pôles: 4
courant nominal: 32 A
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 4
matériau: autre
- Copie
- Copie
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: jaune
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...14 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
nombre de pôles: 6
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 80 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: autre
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
matériau: acier inoxydable
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: métrique
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 1
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 40
type de filetage, filetage extérieur: métrique
- Copie
- Copie
type de connexion: vis
adapté à un type de filetage presse-étoupe: métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG: 75
matériau: acier inoxydable
largeur: 380 mm
hauteur: 380 mm