8038 produits
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
matériau: acier inoxydable
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
traitement de la surface: nickelé
traitement de la surface: nickelé
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
pour diamètre du tube: 25 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 25 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 22...33.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
matériau: acier inoxydable
largeur: 760 mm
hauteur: 760 mm
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: orange
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 40 A
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre d'interrupteurs à clé: 1
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 14...22 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
qualité du matériau: polyamide
couleur: bleu
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 54.6...65.8 mm
matériau: métal