8038 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 170 mm
hauteur: 120 mm
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 23.7...33.9 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 18.2...26.2 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
matériau: acier inoxydable
largeur: 150 mm
hauteur: 150 mm
nickelé: Non
antidéflagration: Non
- Copie
- Copie
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
- Copie
- Copie
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 16 A
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 54...61.9 mm
matériau: métal
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 0.55 kW
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 7.5 kW
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 11 kW
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
matériau du boîtier/corps: acier
modèle: annelé et flexible
matériau: acier inoxydable
installation à l'extérieur: Oui
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 40
type de filetage, filetage extérieur: NPT
- Copie
- Copie
couleur de la lentille: blanc
finition de la douille: BA9s
diamètre de trou: 22.5 mm
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
- Copie
- Copie
type de bouton: haut
type de lentille: rond
couleur du bouton: blanc
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 6...12 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
diamètre d'alésage: 7 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 6...7 mm
sans halogène: Oui
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé