8038 produits
nickelé: Non
antidéflagration: Non
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: incolore
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 18.2...26.2 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de contacts à poussoir: 2
- Copie
- Copie
diamètre de trou: 22 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de déverrouillage: déverrouillage par traction
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 500 mm
hauteur: 500 mm
valeur de résistance: 220 Ohm
consommation d'énergie: 1 W
nombre de révolutions: 0...1
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
longueur: 307 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
diamètre nominal: 16 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
diamètre d'alésage: 8 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 7...8 mm
sans halogène: Oui
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 25
type de filetage, filetage extérieur: métrique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 27.9...40.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 4
matériau: autre
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 3
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
dimension angulaire hexagonale: 127 mm
couleur: noir