8038 produits
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
longueur: 252 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
couleur de la lentille: rouge
type de lentille: rond
diamètre de trou: 30 mm
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 8...12.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 13
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...12 mm
taille de filetages métrique/PG: 13
type de filetage: métrique
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 32
- Copie
- Copie
type de filetage: NPT
volume: 114 dB
couleur de calotte: vert
type de courant: DC
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 22...33.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
volume: 100 dB
couleur de calotte: orange
type de signal acoustique: programmable
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
forme: hexagonal
type de filetage: NPT
couleur: nickel
- Copie
- Copie
épaisseur: 1.2 mm
diamètre intérieur: 22.5 mm
diamètre externe: 30 mm
longueur: 180 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
modèle: annelé et flexible
matériau: acier inoxydable
installation à l'extérieur: Oui
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 40.4...53 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
nombre de pôles: 4
courant nominal: 63 A
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
- Copie
- Copie
modèle: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 3
avec position 0: Non
nombre de postes de commande: 4
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 1
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique