8038 produits
modèle: annelé et flexible
matériau: acier inoxydable
installation à l'extérieur: Oui
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 23.7...33.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.2...46.7 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: blanc
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 3
matériau: autre
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 0.37 kW
- Copie
- Copie
longueur: 1200 mm
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
matériau: acier
largeur: 250 mm
hauteur: 250 mm
traitement de la surface: nickelé
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
nickelé: Non
antidéflagration: Non
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 70 mm
hauteur: 70 mm
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 3
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...15.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 27.9...40.4 mm
matériau: métal
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu