8038 produits
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
diamètre d'alésage: 14 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 13...14 mm
sans halogène: Oui
- Copie
- Copie
type de bouton: haut
type de lentille: rond
couleur du bouton: blanc
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: jaune
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
- Copie
- Copie
modèle: commutateur Dahlander
nombre de pôles: 3
avec position 0: Non
type de filetage: métrique
couleur: autre
taille de filetages métrique/PG: 63
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: vert
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 0.75 kW
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: plastique
matériau: acier
largeur: 250 mm
hauteur: 250 mm
diamètre d'alésage: 4.5 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 4...4.5 mm
sans halogène: Oui
couleur du boîtier/corps: rouge
- Copie
- Copie
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 3
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 54...61.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 75
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de voyants lumineux: 1