8038 produits
tension nominale: 24 V
pour Ex-Zone gaz: 0, 1, 2
type de tension: DC
volume: 115 dB
couleur de calotte: rouge
type de courant: AC
volume: 115 dB
couleur de calotte: vert
type de courant: AC
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 1
matériau du boîtier/corps: plastique
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
- Copie
- Copie
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 220 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 40.1...49.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
- Copie
- Copie
longueur: 215 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 23.7...33.9 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
modèle: rail DIN
type de tension: AC
raccordement du transformateur: Oui
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de voyants lumineux: 1
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 0.37 kW
- Copie
- Copie
diamètre de trou: 22 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de déverrouillage: déverrouillage par traction
- Copie
- Copie
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: vert
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
longueur: 220 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 20
type de filetage, filetage extérieur: NPT
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 3...6.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 12