8038 produits
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 130 mm
qualité du matériau: autre
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 3.1...8.6 mm
matériau: métal
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 7.5 kW
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 3
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...15.9 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 54.6...65.8 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
matériau: métal
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 45.6...59.4 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
type de filetage: PG
couleur: incolore
taille de filetages métrique/PG: 48
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...18 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 7...13 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
couleur de calotte: incolore
pour Ex-Zone gaz: 0, 1, 2
type de tension: DC
couleur du bouton: noir
diamètre de trou: 22.5 mm
nombre de positions de commutation: 3
largeur: 129 mm
profondeur: 146 mm
hauteur: 277 mm
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
volume: 110 dB
couleur de calotte: orange
type de courant: DC
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 3.2...8.7 mm
matériau: métal
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique