8038 produits
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
couleur: nickel
taille de filetages métrique/PG: 16
- Copie
- Copie
épaisseur: 1.2 mm
diamètre intérieur: 12 mm
diamètre externe: 18 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...6 mm
entrée de câble: rond
diamètre d'alésage: 5 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 4...5 mm
entrée de câble: rond
courant nominal: 20 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
- Copie
- Copie
longueur: 215 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 15 kW
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles: 5
courant nominal: 63 A
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
- Copie
- Copie
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 6...12 mm
taille de filetages métrique/PG: 13.5
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 82...92.5 mm
matériau: métal
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: vert
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...15.5 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...16 mm
matériau: métal
traitement de la surface: nickelé
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 142 mm
hauteur: 44 mm