8038 produits
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 55...73.5 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
longueur: 215 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 41.5...49.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 1.5 kW
nombre de pôles: 5
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) noir
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
pour dimension de vis métrique: 20
traitement de la surface: non traité
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 25
type de filetage, filetage extérieur: métrique
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 1.1 kW
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 45.6...59.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 20
type de filetage, filetage extérieur: NPT
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
type de filetage: PG
couleur: autre
taille de filetages métrique/PG: 9
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
réseau de raccordement: analogique
pour poussière Ex-Zone: 22
pour Ex-Zone gaz: 2
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 7...12 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
modèle: plusieurs interrupteurs
nombre de pôles: 1
matériau du boîtier/corps: autre