8038 produits
épaisseur de matériau: 2 mm
type de connexion: vis
adapté à un type de filetage presse-étoupe: NPT
nombre de postes de commande: 6
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 0
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 2
nombre de voyants lumineux: 0
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 20 A
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de tension: DC
diamètre d'alésage: 9 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 8...9 mm
sans halogène: Oui
type de filetage: NPT
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: incolore
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
tension nominale (Un): 24...24 V
couleur de calotte: jaune
type de courant: DC
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: blanc
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 1...41 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 34...47.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
matériau: plastique
couleur: noir
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 22...32 mm
matériau: métal
diamètre d'alésage: 4 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 3...4 mm
sans halogène: Oui
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 170 mm
qualité du matériau: autre
courant nominal: 20 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu