8038 produits
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
modèle: rail DIN
type de tension: AC
raccordement du transformateur: Oui
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 32
type de filetage, filetage extérieur: métrique
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 160 mm
hauteur: 56 mm
nombre de pôles: 3
courant nominal: 20 A
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
échelle de valeurs initiales: 0
unité de mesure: ampère
valeur finale nominale de l'échelle: 150
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 500 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 3
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: autre
largeur: 500 mm
hauteur: 4 mm
nickelé: Non
antidéflagration: Non
nickelé: Non
antidéflagration: Non
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: vert
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 7...12 mm
matériau: plastique
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 11...15.5 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...18.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 25