8038 produits
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...15.9 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 40.4...53 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...15.5 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 28...38.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
- Copie
- Copie
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 1
adapté à un arrêt d'urgence: Non
nombre de contacts à poussoir: 1
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: blanc
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de pôles: 4
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 20 A
nombre de pôles: 4...5
courant nominal: 63 A
indice de protection (IP): IP66
nombre de pôles: 5
courant nominal: 63 A
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
réseau de raccordement: analogique
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: vert
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
longueur: 120 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 4
matériau: autre
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 1.1 kW
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 66.7...78.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 75