8038 produits
modèle: va-et-vient
nombre de pôles: 1
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
- Copie
- Copie
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: incolore
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
- Copie
- Copie
type de bouton: haut
type de lentille: rond
couleur du bouton: rouge
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 1
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 4 kW
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 1.1 kW
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 18.2...26.2 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...15.9 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 59...72 mm
taille de filetages métrique/PG: 75
- Copie
- Copie
dimension angulaire hexagonale: 27 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
couleur: nickel
taille de filetages métrique/PG: 25
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 28...40.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
largeur: 89 mm
profondeur: 60 mm
hauteur: 93 mm
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 3...6 mm
taille de filetages métrique/PG: 7
type de filetage: PG
matériau: plastique
indice de protection (IP): IP68