8038 produits
largeur: 89 mm
profondeur: 60 mm
hauteur: 93 mm
volume: 114 dB
couleur de calotte: rouge
type de courant: AC
matériau du boîtier/corps: acier
- Copie
- Copie
matériau du boîtier/corps: acier
nombre de postes de commande: 6
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 63
type de filetage, filetage extérieur: métrique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 66.7...78.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 75
- Copie
- Copie
type de connexion: vis
adapté à un type de filetage presse-étoupe: métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG: 40
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 54.6...65.8 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
nombre de postes de commande: 3
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
- Copie
- Copie
type de lentille: rond
nombre de positions de commutation: 2
couleur de l'élément d'actionnement: noir
volume: 117 dB
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 74...92.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 100
- Copie
- Copie
longueur: 215 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 6
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 7.5 kW
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de voyants lumineux: 2
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 80 mm
hauteur: 55 mm