8038 produits
nombre de pôles: 4...4
courant nominal: 16 A
indice de protection (IP): IP66
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 175 mm
hauteur: 80 mm
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 20 A
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de voyants lumineux: 1
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
matériau: autre
largeur: 160 mm
hauteur: 4 mm
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 75
type de filetage, filetage extérieur: métrique
- Copie
- Copie
couleur de la lentille: blanc
finition de la douille: BA9s
diamètre de trou: 22.5 mm
tension nominale (Un): 12...24 V
couleur de calotte: orange
type de courant: AC/DC
nickelé: Non
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
type de filetage: NPT
qualité du matériau: laiton
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...8 mm
taille de filetages métrique/PG: 9
isolation acoustique: 25 dB
couleur: jaune
matériau du boîtier/corps: plastique
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de tension: DC
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
traitement de la surface: nickelé