8038 produits
type d'accessoire/pièce détachée: support de plafond/montage
accessoire: Oui
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 4...8 mm
taille de filetages métrique/PG: 9
type de filetage: NPT
qualité du matériau: laiton
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 6...10 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
volume: 115 dB
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 3.5...6.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 9
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 13...20 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.2...46.7 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de contacts à poussoir: 1
matériau: acier inoxydable
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: métrique
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
adapté au diamètre du tube: 2 pouces (50)
matériau: aluminium
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 20
volume: 110 dB
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC